Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTicino HA4802M4HHS AXOLUTE Abdeckrahmen 4-fach horiz./vertikal Black Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axolute Rahmen hor.4-fach alu schwarz HA4802M4HHS
Axolute Rahmen hor.4-fach alu schwarz HA4802M4HHS
Artikel-Nr.:
     986-4515144
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     HA4802M4HHS
EAN/GTIN:
     8005543513781
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
4fach rahmen
Abdeckrahmen Axolute: 4-fach, Für horizontale und vertikale Montage, Farbe: Black Aluminium
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Höhe:
95,6 mm
Breite:
316,6 mm
Tiefe:
7,3 mm
Einbaubreite:
0 mm
Farbe:
anthrazit
Montagerichtung:
vertikal
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
false
Befestigungsart:
einrasten
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten:
4
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Einbauhöhe:
0 mm
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
4
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,61*
€ 54,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,09*
€ 56,51*
€ 5,00*
ab € 54,04*
€ 71,15*
Frei Haus
ab € 56,14*
€ 73,34*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 59,33*
€ 77,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.