Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenverlängerungskabel 6m RP-SMA DWAK-6M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92653239
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     27903
EAN/GTIN:
     4015162279030
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA

Antennenverlängerungskabel 6m RP-SMA DWAK-6M

Antennenverlängerungskabel passend für AC92, DW700K, DW600K, DW600K2, DW500K und DR200K sowie für WR100B/D bzw. WR120B und GK120B4G. Ermöglicht die versetzte Platzierung der Antenne. KSR240, 90° RP-SMA-Stecker / RP-SMA-Buchse, Kabel D 6mm, Länge 6m, Dämpfung 4,8 dB. Inkl. Wandhalterung.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
6 m
Impedanz:
50 Ohm
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Winkelstecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RP-SMA
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RP-SMA
Schirmungsmaß:
90 dB
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,10*
€ 48,09*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,94*
€ 49,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,80*
€ 50,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,84*
€ 50,44*
Frei Haus
ab € 38,26*
€ 50,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Indexa
27902
ab € 23,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.