| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-92653627 Herst.-Nr.: AVE14103-0012 EAN/GTIN: 4035138029209 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Video color Außenstation 10Tast 2reih.AP bro AVE14103-0012 für 10 Wohneinheiten, Kamerafeld: H 38 mm x B 82 mm, color-Kamera CMOS-Sensor 380 TVL, IR-Beleuchtung für Nahfeldausleuchtung, automatische Tag / Nachtumschaltung, Brennweite: f = 2,0 mm (F2,5), Lichtempfindlichkeit 0 Lux (IR ON), 1 Lux (IR OFF), diagonaler Erfassungswinkel in 130 Grad, empfohlene Montagehöhe für die Kameraposition 1,6 m, Videoausgang symmetrisch 1 Vss FBAS, basiert auf dem TCS-Videosystem in 6-Draht-Technik, Eingangsstrom: I(a) = 0,4 mA, I(P) = 60 mA in Ruhe, maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 80 mA, zulässige Umgebungstemperatur: -20 Grad C bis 50 Grad C, Farbe: Aluminium eloxiert natur, Maße: H 223 mm x B 135 mm x T 20 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Betriebsart: | Drucktaster | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 10 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 911,44* | € 961,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 939,51* | € 992,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 950,70* | € 1.002,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1.091,04* | € 1.148,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|