Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface mit USB PRI 602-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Interface mit USB PRI 602-01
Interface mit USB PRI 602-01
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92655346
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200036940-00
EAN/GTIN:
     4015739369409
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Interface mit USB PRI 602-01

Das Programmierinterface PRI 602-  USB im Schalttafelgehäuse verbindet einen Windows-PC über die USB-Schnittstelle mit dem Siedle In-Home-Bus und dem Siedle Vario-Bus.
Weitere Informationen:
Funktion:
steuern/regeln
Installationstechnik:
systemunabhängig
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
53,5 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
60 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 219,35*
€ 233,26*
€ 3,50*
ab € 222,63*
€ 236,36*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 222,85*
€ 236,37*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 225,35*
€ 239,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 229,94*
€ 244,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,01*
€ 290,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,22*
€ 284,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,25*
€ 281,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,94*
€ 273,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.