| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92665831 Herst.-Nr.: 5302510BTC EAN/GTIN: 3599430019326 |
| |
|
| | |
| UP-Türstation f.BTC 2/1 UP TUP-2/1 Stabila alu TUP-2/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 2/1 UP Alu STABILA. Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 2 | Werkstoff der Klingeltasten: | rostfreier Stahl | Material Front: | Aluminium | Montageart: | Unterputz | Installationstechnik: | systemunabhängig | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 147,75* | € 181,29* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,55* | € 186,59* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 156,88* | € 191,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,63* | € 193,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 158,93* | € 195,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|