| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92667217 Herst.-Nr.: 28333 EAN/GTIN: 4015162283334 |
| |
|
| | |
| AP-Video-Türsprechstelle mit 3 Ruftasten VT200TA3 Video-Türsprechstelle zur Aufputzmontage, mit drei Ruftasten in robustem Gehäuse aus ZAMAK-Legierung (IP44, Schlagfestigkeit IK08). Mit Super-Weitwinkel-Farbkamera (170° horizontale Erfassung) mit Zoomfunktion, Weißlicht-LED-Ausleuchtung (bis ca. 0,8m) und beleuchtetem Namensschild. Integrierte RFID-Leseeinheit zur Ansteuerung des Türöffners. Akustische und optische Signalisierung der Türöffnung. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | 2-Draht | Montageart: | Aufputz | Betriebsart: | Drucktaster | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 3 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | ja | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 189,91* | € 228,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,71* | € 232,05* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 198,37* | € 238,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,48* | € 238,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 211,03* | € 252,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|