Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4G Modul für HUB32LCD HUB4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4G Modul für HUB32LCD HUB4G
Artikel-Nr.:
     3517B-92668686
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     HUB4G
EAN/GTIN:
     8023903412369

4G Modul für HUB32LCD HUB4G

Das 4G Modul HUB4G ist ein Plug-in-GSM / LTE-Modul, mit dem die SecurHub-Funkzentrale SMS versenden und Telefonanrufe tätigen kann. Das Modul stellt auch eine Verbindung zur Comelit-Cloud her und ermöglicht das Versenden von E-Mails und Push-Benachrichtigungen. Es kann auch verwendet werden, um die Funkzentrale über die Comelit-App als Haupt- oder Nebenzentrale zu verwalten, wenn WLAN- oder LAN-Konnektivität verfügbar ist.
Weitere Informationen:
Mit Gehäuse:
nein
Mit Netzteil:
nein
Analog-Anschluss:
ja
ISDN-Anschluss:
nein
Funk-Ersatzweg (GSM):
nein
X.31/X.25:
nein
Sprachübertragung (AWAG):
ja
Digitalübertragung (AWUG):
ja
VdS-Klasse:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 204,53*
€ 253,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,59*
€ 253,90*
Frei Haus
ab € 206,78*
€ 255,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,14*
€ 294,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,00*
€ 283,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,11*
€ 272,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.