| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92668686 Herst.-Nr.: HUB4G EAN/GTIN: 8023903412369 |
|
|
| | |
| 4G Modul für HUB32LCD HUB4G Das 4G Modul HUB4G ist ein Plug-in-GSM / LTE-Modul, mit dem die SecurHub-Funkzentrale SMS versenden und Telefonanrufe tätigen kann. Das Modul stellt auch eine Verbindung zur Comelit-Cloud her und ermöglicht das Versenden von E-Mails und Push-Benachrichtigungen. Es kann auch verwendet werden, um die Funkzentrale über die Comelit-App als Haupt- oder Nebenzentrale zu verwalten, wenn WLAN- oder LAN-Konnektivität verfügbar ist. Weitere Informationen: | | Mit Gehäuse: | nein | Mit Netzteil: | nein | Analog-Anschluss: | ja | ISDN-Anschluss: | nein | Funk-Ersatzweg (GSM): | nein | X.31/X.25: | nein | Sprachübertragung (AWAG): | ja | Digitalübertragung (AWUG): | ja | VdS-Klasse: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,85* | € 230,85* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 192,71* | € 231,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,73* | € 237,97* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 205,32* | € 247,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|