Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung 1,5m silber VLBKM 1500 SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung 1,5m silber VLBKM 1500 SI
Blindabdeckung 1,5m silber VLBKM 1500 SI
Artikel-Nr.:
     3517B-92753059
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1207288SI
EAN/GTIN:
     4029299514254
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel

Blindabdeckung 1,5m silber VLBKM 1500 SI

Blindabdeckung Länge=1500 mm, IP20, Kunststoff silber
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1500 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,48*
€ 6,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 6,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 7,32*
€ 3,90*
ab € 5,07*
€ 7,57*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,75*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0209167WS
ab € 11,82*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205922SW
ab € 11,18*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205788SW
ab € 7,01*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206806AG
ab € 10,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200907
ab € 2,16*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205685
ab € 1,71*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205788
ab € 4,03*
Zubehör
RIDI Leuchten
1205789AD
ab € 1,15*
Zubehör
RIDI Leuchten
1205789SW
ab € 1,09*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207069
ab € 13,14*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207067
ab € 6,49*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207047
ab € 4,61*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207284AG
ab € 51,83*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209129
ab € 5,78*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205881
ab € 6,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.