Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2L-Durchgangsklemme 4 qmm, ge 2204-1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,5-6,0 mm², 1-polig, 32 A, 8 kV
2-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,5-6,0 mm², 1-polig, 32 A, 8 kV
2-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,5-6,0 mm², 1-polig, 32 A, 8 kV
Artikel-Nr.:
     3517B-92768602
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2204-1206
EAN/GTIN:
     4066966268270
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemmen 221-412
reihenklemmen wago

2L-Durchgangsklemme 4 qmm, ge 2204-1206

2-Leiter-Durchgangsklemme
mit Drücker
4 mm²
mit Prüföffnung
für Anwendungen Ex e II geeignet
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
4,00 mm²
gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,6718*
€ 0,9251*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,6782*
€ 0,9282*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,681*
€ 0,931*
50
€ 3,90*
ab € 0,6986*
€ 0,9586*
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9282*
€ 1,10456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8782*
€ 1,04506
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8482*
€ 1,00936
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6782*
€ 0,80706
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-171
ab € 0,11937*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,58539*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405/011-000
ab € 0,87845*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 0,9876*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,614*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-511
ab € 1,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-549
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1308*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.