Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Sender SM31EL W/30"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92775597
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3026104
EAN/GTIN:
     0662488261047
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
turck einweg-lichtschranke

Einweglichtschranke Sender SM31EL W/30"

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), max. Reichweite 30000 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
30000 mm
Max. Schaltabstand:
30000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12,3 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
30,7 mm
Länge des Sensors:
53,3 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,71*
€ 120,96*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 99,28*
€ 122,85*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,56*
€ 124,57*
Frei Haus
ab € 103,18*
€ 127,87*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,38*
€ 127,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.