| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92877756 Herst.-Nr.: VSP004 EAN/GTIN: 4021179329873 |
| |
|
| | |
| Beschleunigungssensor VSP004 Beschleunigungssensor Anzahl Messachsen 1 Messbereich Schwingung -50...50 g Frequenzbereich 1,5...12000 Hz Umgebungstemperatur -50...150 °C IP 68 (wasserdicht bis 100 m 10 bar) Anschlussleitung Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,05* | € 530,75* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 466,60* | € 536,21* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 482,08* | € 551,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 490,26* | € 557,12* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 498,39* | € 569,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|