Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil 2010mm, RAL9005 62398402_9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil 2010mm, RAL9005 62398402_9005
Artikel-Nr.:
     3517B-93354663
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398402_9005
EAN/GTIN:
     4021553120836
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil

Alu-Profil 2010mm, RAL9005 62398402_9005

Hochwertiges Design-Voutenprofil aus Aluminium, pulverbeschichtet, mit integrierter Kabelführung, ideal geeignet zur indirekten beleuchtung ohne bauseits vorhanden Voute, wahlweise nach oben, unten oder seitlich abstrahlend, Abmessungen (BxH): 23,4x37,1mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2010 mm
Breite:
23,35 mm
Höhe:
37,12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,71*
€ 31,92*
€ 5,95*
ab € 22,71*
€ 32,06*
€ 3,90*
ab € 25,60*
€ 36,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399917_9005
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.