Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreistockklemme 1mm²,gn-ge 2000-3237


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-93366607
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-3237
EAN/GTIN:
     4066966381153
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Dreistockklemme 1mm²,gn-ge 2000-3237

Dreistockklemme
6-Leiter-Schutzleiterklemme
1 mm²
PE
für Anwendungen Ex e II geeignet
mit Beschriftungsträger
intern gebrückt
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
1,00 mm²
grün-gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
3
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3517
40
Frei Haus
€ 5,54425*
17 Tage
unbekannt
40
€ 5,90*
€ 5,5586*
40
Frei Haus
€ 5,70275*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 5,54425*
€ 6,59766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 221,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
ab € 0,8251*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-407
ab € 0,9803*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-435
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-436
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-437
ab € 1,07245*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 3,3864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/000-005
ab € 0,67475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/000-006
ab € 0,67475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408/000-006
ab € 1,18945*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409/000-005
ab € 1,38345*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.