Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PFTSRB025SG1SEAAMSSZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-93660295
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6041399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor PFTSRB025SG1SEAAMSSZ

Drucksensoren, PFT, PFT-SRB025SG1SEAAMSSZ, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 25 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,2 %, der Spanne (Best Fit Straight Line, BFSL) nach IEC 61298-2, Prozessanschluss: G A nach DIN 3852-E, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: 40 °C ... +125 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: 4 mA .
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 452,13*
€ 525,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,84*
€ 526,08*
Frei Haus
ab € 457,97*
€ 530,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,51*
€ 625,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,26*
€ 614,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,19*
€ 577,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,45*
€ 565,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,13*
€ 538,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.