Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-93750140 Herst.-Nr.: 887-959 EAN/GTIN: 4055143781626 |
| |
|
| | |
| Verbindungsklemmenset L-BOXX 887-959 Verbindungsklemmenset L-BOXX® Mini Serie 221 - 4mm² und 6mm² Weitere Informationen: | | Mit Betätigungshebeln: | ja | Farbe: | farblos | Transparent: | ja | Geeignet für Massivleiter: | ja | Geeignet für flexible Leiter: | ja | Geeignet für mehrdrahtige Leiter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 72,30* | € 89,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 78,78* | € 97,46* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,17* | € 99,88* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 82,17* | € 100,21* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,19* | € 103,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|