Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5740003 Herst.-Nr.: 887-959 EAN/GTIN: 4055143781626 |
| |
|
| | |
| Verbindungsklemmenset; L-BOXX® Mini; Serie 221 - 4mm² und 6mm² Farbe: farblos, Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: -...- mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): -...- mm², AWG-Bereich: -...-, Nennquerschnitt: -...- mm², Geeignet für mehrdrahtige Leiter: true, Geeignet für flexible Leiter: true, Transparent: true, mit Betätigungshebeln: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 887-959 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, dosenklemme wago, dosenklemme, Verbindungsdosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 72,29* | € 89,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 78,77* | € 97,23* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 82,07* | € 100,48* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 82,52* | € 100,93* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,00* | € 103,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|