Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-93752139 Herst.-Nr.: 7404611 EAN/GTIN: 4012196687732 |
| |
|
| | |
| Universalträger connect 165x76x45 UTC3 W W3 Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über 3 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße 2, 4, R4, 6 und R7. PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3 polig, Typ Typ WINSTA® MIDI. Weitere Informationen: | | Anzahl der einbaubaren Geräte: | 3 | Länge: | 175 mm | Breite: | 76 mm | Werkstoff: | Polyamid (PA) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,51* | € 39,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,12* | € 39,81* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 30,36* | € 40,01* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,28* | € 41,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,51* | € 41,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|