Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung klar 3m DCL-Z-H1 AKB/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung klar 3m DCL-Z-H1 AKB/3000
Abdeckung klar 3m DCL-Z-H1 AKB/3000
Artikel-Nr.:
     3517B-93767161
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     663665
EAN/GTIN:
     4043544793034
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung klar 3m DCL-Z-H1 AKB/3000

Diffusorabdeckung H1 klar bündig (Länge: 3000 mm), Acrylglasprofil klar bündig aus Polycarbonat, geeignet für DecoLine-Profil H1, werkzeugloses Einrasten in Profil

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 3000 x 23 x 3 mm
Gewicht: 0.115 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
3000 mm
Breite:
23 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,29*
€ 47,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,60*
€ 47,54*
€ 3,90*
ab € 35,40*
€ 48,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.