Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung klar 3m DCL-Z-H1 AKB/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung klar 3m DCL-Z-H1 AKB/3000
Abdeckung klar 3m DCL-Z-H1 AKB/3000
Artikel-Nr.:
     6012C-93767161
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     663665
EAN/GTIN:
     4043544793034
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung klar 3m DCL-Z-H1 AKB/3000

Diffusorabdeckung H1 klar bündig (Länge: 3000 mm), Acrylglasprofil klar bündig aus Polycarbonat, geeignet für DecoLine-Profil H1, werkzeugloses Einrasten in Profil

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 3000 x 23 x 3 mm
Gewicht: 0.115 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
3000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 34,32*
€ 47,35*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,59*
€ 47,47*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,44*
€ 48,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.