Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight PSU,2350 lm,840 DN142B20S/840PSU-EWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight PSU,2350 lm,840 DN142B20S/840PSU-EWR
LED-Downlight PSU,2350 lm,840 DN142B20S/840PSU-EWR
Artikel-Nr.:
     3517B-93767865
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50293299
EAN/GTIN:
     8720169502932
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight PSU,2350 lm,840 DN142B20S/840PSU-EWR

D200 mm, Polykarbonat, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Netzteil (Ein/Aus), 2350 lm, 19.2 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM?5, Weißer Reflektor, Polykarbonat, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Schnellsteckverbinder, 4-polig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,21*
€ 39,73*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,27*
€ 41,76*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,88*
€ 43,36*
€ 3,90*
ab € 30,46*
€ 44,29*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,83*
€ 45,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.