| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0875526 Herst.-Nr.: 50293299 EAN/GTIN: 8720169502932 |
| |
|
| | |
| D200 mm, Polykarbonat, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Netzgerät extern (Ein/Aus), 2350 lm, 19.2 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM¿5, Weißer Reflektor, Polykarbonat, ¿IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Kabel à 0,15 m mit 2-poligem Stecker, Steckverbinder, 4-polig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,09* | € 39,36* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,14* | € 39,55* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,18* | € 40,75* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 31,81* | € 42,95* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,77* | € 45,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|