Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel CABLE-D37F/2#1276388


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-93769295
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1276388
EAN/GTIN:
     4063151467982
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
SPS-Verbindungskabel
hf-relais

Kabel CABLE-D37F/2#1276388

Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel
Steuerung: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA
Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig)
Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (2x 15-polig)
Kabellänge: 6 m
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
6 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 129,03*
€ 151,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 129,47*
€ 152,11*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 132,87*
€ 156,15*
Frei Haus
ab € 135,12*
€ 157,76*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 135,12*
€ 157,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.