Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 4000K grau OleveonF1.5 #7126051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX OleveonF 1.5 B 6000-840 7126051 ETDD PC EB3 Feuchtraumleuchte
TRILUX OleveonF 1.5 B 6000-840 7126051 ETDD PC EB3 Feuchtraumleuchte
Artikel-Nr.:
     3517B-93851300
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7126051
EAN/GTIN:
     4018242408238
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Netztrafo

LED-Feuchtraumleuchte 4000K grau OleveonF1.5 #7126051

LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP66 mit PC-Leuchtenkörper und PC-Diffusor. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Leuchtenlichtstrom in der Betriebsart Notlicht 410 lm. Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabilität. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 229,93*
€ 279,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 230,64*
€ 281,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 245,70*
€ 297,60*
Frei Haus
ab € 247,14*
€ 300,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,60*
€ 354,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,73*
€ 345,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,95*
€ 330,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,53*
€ 321,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,70*
€ 292,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7130100
ab € 16,10*
Zubehör
TRILUX
7130200
ab € 11,53*
Zubehör
TRILUX
7344700
ab € 62,38*
Zubehör
TRILUX
7344600
ab € 61,92*
Zubehör
TRILUX
7342700
ab € 51,87*
Zubehör
TRILUX
7129800
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.