Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte IP65, 5m Zul. 73P53050-0006.E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Arbeitsleuchte IP65, 5m Zul. 73P53050-0006.E
Artikel-Nr.:
     3517B-93853236
Hersteller:
     Sonlux
Herst.-Nr.:
     73P53050-0006.E
EAN/GTIN:
     4017506120886
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

LED-Arbeitsleuchte IP65, 5m Zul. 73P53050-0006.E

Großflächenleuchte. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. Fußplatte aus Stahl, pulverbeschichtet, mit Gummi-Füßen. Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Auf Stativ, als Bodenleuchte oder aufgehängt einsetzbar. Aufnahmehülse für Stativ-Zapfen d=30mm, DIN 14640. Wechselschalter (Aus, 180° Ausleuchtung, 360° Ausleuchtung) Inkl.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
16
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Rädern:
nein
Mit Stativhalterung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Werkstoff der Schutzabdeckung:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.235,92*
€ 1.381,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.239,10*
€ 1.382,86*
Frei Haus
ab € 1.256,18*
€ 1.395,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.381,88*
€ 1.644,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.364,54*
€ 1.623,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.305,36*
€ 1.553,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.270,76*
€ 1.512,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.235,92*
€ 1.470,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.