Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder bl,30mm,120V,in grau XB5FVG6C0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder bl,30mm,120V,in grau XB5FVG6C0
Leuchtmelder bl,30mm,120V,in grau XB5FVG6C0
Artikel-Nr.:
     3517B-93966197
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5FVG6C0
EAN/GTIN:
     3606489761288
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
leuchtmelder komplettgerät blau
leuchtmelder komplettgerät

Leuchtmelder bl,30mm,120V,in grau XB5FVG6C0

Die Baureihe Harmony XB5F aus Kunststoff bietet eine Vielzahl an 30mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 22mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110..120 V
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder 30mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,86*
€ 15,56*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,95*
€ 15,64*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,22*
€ 16,37*
€ 3,90*
ab € 12,41*
€ 17,63*
€ 5,95*
ab € 12,89*
€ 18,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.