Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung WP-GT PP HF M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschraubung WP-GT PP HF M12
Verschraubung WP-GT PP HF M12
Artikel-Nr.:
     3517B-95052649
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241010
EAN/GTIN:
     4046356711425
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung

Verschraubung WP-GT PP HF M12

Verschraubung, Material: PP, Schutzart: IP54, Farbe: grau, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB
Weitere Informationen:
Mit Außengewinde:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-10..110 °C
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Zugentlastung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,3454*
€ 4,3648*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,43*
€ 4,48*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,568*
€ 4,658*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,62*
€ 4,72*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,71228*
€ 4,83228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,658*
€ 5,54302
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,508*
€ 5,36452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,098*
€ 4,87662
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,568*
€ 4,24592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241188
ab € 0,116*
Zubehör
Phoenix Contact
1411205
ab € 0,126*
Zubehör
Phoenix Contact
3240849
ab € 45,93*
Zubehör
Phoenix Contact
3240856
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.