Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle schwarz COS Typ 29 sw /292


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95054782
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     49120292
EAN/GTIN:
     4049504180098
Artikeldatenblatt

Befestigungsschelle schwarz COS Typ 29 sw /292

COS ist eine Befestigungsschelle mit integrierter Rippe aus Polyamid 66. Diese ist halogenfrei, nicht flammenausbreitend und in Farbe schwarz erhältlich. Verwendet wird die Befestigungsschelle zur Fixierung der Co-flex Wellrohre. Sie ist mit einem Steg versehen, der ein Verrutschen des Rohres in der Schelle verhindert. Spezielle Ösen erlauben es, das Rohr mittels Kabelbinder zu fixieren.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
29 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,981*
€ 110,981*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 99,10*
€ 119,26*
Frei Haus
ab € 103,06*
€ 123,75*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,18*
€ 134,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,225*
€ 135,725*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,26*
€ 141,9194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,30*
€ 140,777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,08*
€ 134,5652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,00*
€ 132,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,10*
€ 117,929
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,982* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.