Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2368422
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     COS-DN29-SW-M6
EAN/GTIN:
     4049504180098
COS ist eine Befestigungsschelle mit integrierter Rippe aus Polyamid 66. Diese ist halogenfrei, nicht flammenausbreitend und in Farbe schwarz erhältlich. Verwendet wird die Befestigungsschelle zur Fixierung der Co-flex Wellrohre. Sie ist mit einem Steg versehen, der ein Verrutschen des Rohres in der Schelle verhindert. Spezielle Ösen erlauben es, das Rohr mittels Kabelbinder zu fixieren. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -30° C bis +105° C. Entflammbarkeit: UL 94 V2 / FMVSS 302. Farbe: schwarz, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -45...120 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 29 mm, Befestigungsart: Schraubloch, mit Einlage: false, Anreihbar: false, Geeignet für Schutzschläuche: true, mit Mauerdichtung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
COS-DN29-SW-M6
Ident Code:
49120292
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,635*
€ 113,635*
€ 5,46*
ab € 121,20*
€ 121,20*
Frei Haus
ab € 125,58*
€ 125,58*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 136,835*
€ 136,835*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,73*
€ 137,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,835*
€ 162,83365
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 2,7367* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.