Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellrohr leicht 32,0x24,5mm FFKu-EL-F 32 bg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffwellrohr FFKu-EL-F, 32,0 x 24,5 mm, beige
Kunststoffwellrohr FFKu-EL-F, 32,0 x 24,5 mm, beige
Artikel-Nr.:
     3517B-95055827
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25010032
EAN/GTIN:
     4013960180749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr

Kunststoff-Wellrohr leicht 32,0x24,5mm FFKu-EL-F 32 bg

FFKu-EL-F ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr aus PVC-U, nicht flammenausbreitend, in Farbe beige. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für leichtere Unterputz- und Hohlwandinstallationen. Dieses leichte Elektro-Installationsrohr darf nicht in Beton verlegt werden. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 320N/5cm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 31,78*
€ 41,41*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 39,945*
€ 51,615*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 40,505*
€ 51,905*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,70*
€ 52,29*
Frei Haus
ab € 41,73*
€ 53,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,29*
€ 62,2251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,97*
€ 58,2743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,24*
€ 56,2156
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,67*
€ 54,3473
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,70*
€ 48,433
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,814* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.