| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95059732 Herst.-Nr.: 22553040 EAN/GTIN: 4013960312768 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Steckmuffe grau SMSKu-E-UV 40 gr SMSKu-E-UV ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus modifiziertem PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert. Verwendet wird diese Steckmuffe zur Verbindung des Kunststoff-Stangenrohres FPKu-ES-F-UV grau und bei Aufputzinstallationen im Freien. Der Vorteil liegt in der UV-Stabilität. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Güte der Oberflächenbeschichtung: | unbeschichtet | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Halogenfrei: | nein | Ausführung: | Steck | Mit Sperrfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,98* | € 136,63* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,6025* | € 137,1925* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,0375* | € 140,3975* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,75* | € 141,74* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,593* | € 146,693* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,5192* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|