| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-95059797 Herst.-Nr.: 22520132 EAN/GTIN: 4013960312379 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kunststoff-Stangenrohr starr FPKu-EM-F-UV 32 ws FPKu-EM-F-UV weiß ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Muffe. Verpackt in wiederverschließbaren Kartons. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für die Aufputzinstallation im Freien und in Industrieanlagen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Ausführung flammwidrig: | ja | Biegeverhalten: | starr | Mit Muffe: | ja | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Geeignet zur Installation auf Holz: | ja | Geeignet für Hohlwandinstallation: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, Steckrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, fränkische steckrohr, steckrohr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | € 69,00* | ab € 2,78* | € 3,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 3,185* | € 4,735* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 3,23* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 3,88628* | € 5,15628* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 45,00* | ab € 3,5358* | € 5,2258* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|