Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schutzschlauch SPR-PU-AS AD10


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 7 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 25 mm, Metall/PU, blau, 1 2210 7
Schutzschlauch, Innen-Ø 7 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 25 mm, Metall/PU, blau, 1 2210 7
Artikel-Nr.:
     3517B-95059977
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12210711007
EAN/GTIN:
     4025113136992
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch

Metall-Schutzschlauch SPR-PU-AS AD10

Metallschutzschlauch SPR-PU-AS, Ringe, IP 68, V2 (UL 94) wendelgewickelter Metallschlauch, S-Profil, ölbeständiger PU-Mantel Material: Stahl verzinkt / Polyurethan, Farbe: metallic-blau Temperaturbereich: -50°C ... +100°C ^ +130°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-23 / Gost Eigenschaften: sehr flexibel / öl-, benzin- und fettbeständig / halogen-, silikon- und cadmiumfrei / hohe Zähigkeit und Abriebbeständigkeit / mikrobenbeständig / sehr gutes Verhalten bei tiefen Temperaturen Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyurethan (PUR)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 4,69*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,0037*
€ 4,7037*
50
Frei Haus
ab € 4,1112*
€ 4,8212*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 4,8387*
€ 5,5987*
50
€ 5,95*
ab € 4,95552*
€ 5,71552*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 234,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.