Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa SPR-PU-AS AD10 blau Metallschutz- schlauch 7x10mm 12210711007


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 7 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 25 mm, Metall/PU, blau, 1 2210 7
Schutzschlauch, Innen-Ø 7 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 25 mm, Metall/PU, blau, 1 2210 7
Artikel-Nr.:
     986-1141206
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12210711007
EAN/GTIN:
     4025113136992
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschutzschlauch SPR-PU-AS, Ringe, IP 68, V2 (UL 94) wendelgewickelter Metallschlauch, S-Profil, ölbeständiger PU-Mantel Material: Stahl verzinkt / Polyurethan, Farbe: metallic-blau Temperaturbereich: -50°C ... +100°C ^ +130°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-23 / Gost Eigenschaften: sehr flexibel / öl-, benzin- und fettbeständig / halogen-, silikon- und cadmiumfrei / hohe Zähigkeit und Abriebbeständigkeit / mikrobenbeständig / sehr gutes Verhalten bei tiefen Temperaturen Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
0,077 kg/m
Nenndurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Druckfestigkeit:
1250 N
Zugfestigkeit:
500 N
Hängelast:
150 N
Farbe:
blau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP68
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Innendurchmesser:
7 mm
Mit Zulassung nach UL:
false
Biegeradius, statisch:
25 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Flammverbreitend:
true
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
PUR (Polyurethan)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Zulassung nach FI:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 4,69*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,0037*
€ 4,7037*
50
Frei Haus
ab € 4,1112*
€ 4,8212*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 4,8387*
€ 5,5987*
50
€ 5,95*
ab € 4,95552*
€ 5,71552*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,5987*
€ 6,66245
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,8387*
€ 5,75805
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 279,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.