Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle 1590M63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95061587
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1590M63
EAN/GTIN:
     4011126366921
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle

Endtülle 1590M63

Endtülle, mit kurzem Innenschenkel, zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 / IEC 423 und andere Rohre mit gleichen Außendurchmessern, zum Schutz der Kabel beim Auslass / Kabelzug, halogenfrei. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Endtülle anzubringen. Nenngröße : M 63 für Rohr-Ø : 63 mm Gesamtlänge : 59 mm Einsatztemperaturbereich : -40°C bis 80°C Werkstoff : Polyethylen (PE) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Teilbar:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,0743*
€ 1,4843*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,98*
ab € 1,1647*
€ 1,6047*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,27492*
€ 1,75492*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,06*
€ 1,77*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,3119*
€ 1,8019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
1590M20
ab € 0,21335*
Ähnlich
HKL
1590M25
ab € 0,27262*
Ähnlich
HKL
1590M32
ab € 0,32262*
Ähnlich
HKL
1590M40
ab € 0,54051*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1318*
Ähnlich
HKL
ab € 0,77496*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.