Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffverschraubung schwarz HG16-SFL-PA66-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffverschraubung schwarz
Kunststoffverschraubung schwarz
Kunststoffverschraubung schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-95061603
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-21200
EAN/GTIN:
     4031026303024
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kunststoffverschraubung schwarz HG16-SFL-PA66-BK(10)

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Gerade, drehende Flanschverschraubung.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Flansch
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 3,871*
€ 5,301*
10
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 5,33*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 5,38*
10
Frei Haus
ab € 3,989*
€ 5,459*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,348*
€ 5,938*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,301*
€ 6,30819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,021*
€ 5,97499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,641*
€ 5,52279
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,871*
€ 4,60649
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.