Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffverschraubung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1670285
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HG16-SFL-PA66-BK(10)
EAN/GTIN:
     4031026303024
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Gerade, drehende Flanschverschraubung. Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Schnappverbindung, Gesamtlänge: 41 mm, Bauform: Flansch, Einsatztemperatur: -50...135 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Werkstoff der Dichtung: ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 14,5 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 29 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Gewinde Gangzahl: 1, Nenndurchmesser: 16 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66, Gewindeanschlussgröße: ohne, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HG16-SFL-PA66-BK(10)
Ident Code:
166-21200
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,921*
€ 5,381*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 5,40*
10
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,54*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,348*
€ 5,958*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.