Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Winkel, 45 Grad AAPA-12P13SB-13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung Winkel, 45 Grad AAPA-12P13SB-13
Artikel-Nr.:
     3517B-95067210
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4891034500
EAN/GTIN:
     4049504277514
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Anschlussverschraubung Winkel, 45 Grad AAPA-12P13SB-13

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Winkel 45° AAPA-PGM-S aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit drehbaren PG Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
45°-Winkel
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 160,56*
€ 198,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,972*
€ 198,932*
Frei Haus
ab € 167,96*
€ 206,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,35*
€ 236,0365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,92*
€ 235,5248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,08*
€ 221,4352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,71*
€ 211,4749
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,56*
€ 191,0664
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.