Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Winkel, 45 Grad AAPA-48M50SB-14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95067364
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4891032800
EAN/GTIN:
     4049504276951
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Anschlussverschraubung Winkel, 45 Grad AAPA-48M50SB-14

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Winkel 45° AAPA-MML-S aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit langen, drehbaren, metrischen Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
48 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
45°-Winkel
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 159,20*
€ 196,77*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 159,4888*
€ 197,3388*
Frei Haus
ab € 165,56*
€ 204,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,2648*
€ 257,3348*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,77*
€ 234,1563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,33*
€ 233,6327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,17*
€ 219,1623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,49*
€ 210,0231
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,20*
€ 189,448
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 39,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.