Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-48P48SB-17


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-48P48SB-17
Artikel-Nr.:
     3517B-95068517
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890736500
EAN/GTIN:
     4049504277477
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück

Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-48P48SB-17

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Bogenwinkel 90° AEPA-PGM-S aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit drehbaren PG Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
48 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 204,46*
€ 251,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,6736*
€ 252,5436*
Frei Haus
ab € 206,93*
€ 254,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,91*
€ 299,7729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,86*
€ 298,5234
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,32*
€ 276,4608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,92*
€ 267,6548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 204,46*
€ 243,3074
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 51,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.