Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung MetalInnengewinde PG AFPA-17P16MB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung MetalInnengewinde PG AFPA-17P16MB
Artikel-Nr.:
     3517B-95068543
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4891391800
EAN/GTIN:
     4049504270294
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Anschlussverschraubung MetalInnengewinde PG AFPA-17P16MB

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Innengewinde AFPA-PGM aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit PG Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,97*
€ 169,27*
Frei Haus
ab € 141,88*
€ 176,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,964*
€ 187,094*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,27*
€ 201,4313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,45*
€ 199,2655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,18*
€ 189,4242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,19*
€ 179,9161
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,97*
€ 161,8043
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,597* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.