Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohranschluss Flansch, 90 Grad APPA-36P36PB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95068751
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890918100
EAN/GTIN:
     4049504250784
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung

Wellrohranschluss Flansch, 90 Grad APPA-36P36PB

FIPLOCK®ONE 90° Flansch mit EPDM Flanschdichtung APPA-EPDM aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Flansch
Verbindungsart:
sonstige
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 73,93*
€ 93,86*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,8036*
€ 93,9836*
Frei Haus
ab € 76,44*
€ 96,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,4584*
€ 120,5384*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,86*
€ 111,6934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,13*
€ 109,6347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,69*
€ 103,1611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,51*
€ 101,7569
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,93*
€ 87,9767
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 18,4825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.