Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Verschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8950820
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     APPA-36P36PB
EAN/GTIN:
     4049504250784
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung kunststoff pg36
FIPLOCK®ONE 90° Flansch mit EPDM Flanschdichtung APPA-EPDM aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen. Farbe: schwarz, Ausführung: 90°-Winkel, Verbindungsart: sonstige, Gesamtlänge: 122,1 mm, Bauform: Flansch, Einsatztemperatur: -50...120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 36,5 mm, Gesamthöhe: 59,7 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 42,4 mm, Gewindewerkstoff: sonstige, Nenndurchmesser: 36 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66/IP67/IP68/IP69, Gewindeanschlussgröße: PG36, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Gewindegänge pro Zoll: 15,97
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
APPA-36P36PB
Ident Code:
4890918100
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung m36, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,70*
€ 94,24*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,7936*
€ 94,3636*
Frei Haus
ab € 75,97*
€ 97,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,6584*
€ 121,1784*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,3636*
€ 112,29268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,7336*
€ 110,35298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,7836*
€ 108,03248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,3636*
€ 101,58268
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,7936*
€ 87,81438
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 18,4484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.