Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Metallgewinde ASPA-17M25SB-11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95068850
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4891731400
EAN/GTIN:
     4049504269359
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Anschlussverschraubung Metallgewinde ASPA-17M25SB-11

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung gerade ASPA-MML-S aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit langen, drehbaren, metrischen Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 179,56*
€ 219,77*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 179,835*
€ 220,385*
Frei Haus
ab € 184,58*
€ 226,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,466*
€ 280,126*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,77*
€ 261,5263
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,47*
€ 255,2193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,72*
€ 244,8068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,00*
€ 234,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,56*
€ 213,6764
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4897030304
ab € 1,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.