Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.Verschraubung AD27/M25x1,5 US-M 5010.828.025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95081567
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010828025
EAN/GTIN:
     4025113208613
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m25

Sicherh.Verschraubung AD27/M25x1,5 US-M 5010.828.025

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-M, IP 65, kleine Packungseinheit geeignet für Metallschutzschläuche SPR-PA / SPR-PU-AS / SPR-PU-F / SPR-PVC-AS metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
0..65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 118,4099*
€ 143,9399*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 147,49*
€ 177,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 151,05*
€ 182,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,1684*
€ 183,7984*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 156,33*
€ 188,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,57*
€ 224,3983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,85*
€ 222,3515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,46*
€ 214,7474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,64*
€ 210,2016
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,33*
€ 186,0327
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,633* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010828010
ab € 54,4636*
Ähnlich
Flexa
15010828012
ab € 54,5661*
Ähnlich
Flexa
15010828016
ab € 61,47*
Ähnlich
Flexa
15010828020
ab € 79,5779*
Ähnlich
Flexa
15010828032
ab € 39,2307*
Ähnlich
Flexa
15010828050
ab € 118,6731*
Ähnlich
Flexa
15010828163
ab € 109,9624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.