Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diazed-Sicherungseinsatz DIII 25A E33 5SD607


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95102219
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD607
EAN/GTIN:
     4001869021607
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung

Diazed-Sicherungseinsatz DIII 25A E33 5SD607

DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink Größe DIII, E33, 25A
Weitere Informationen:
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
750 V
Farbcode:
gelb
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 9,15*
€ 12,04*
Lager 3517
5
€ 4,98*
ab € 9,262*
€ 12,312*
5
Frei Haus
ab € 9,834*
€ 12,934*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,85*
€ 12,95*
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 10,39*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,312*
€ 14,65128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,812*
€ 14,05628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,122*
€ 13,23518
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,262*
€ 11,02178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 61,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SH316
€ 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.