Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95123720 Herst.-Nr.: 110658412014 EAN/GTIN: 4250184122913 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais 30h MFRk-E08 F 230AC24UC Multifunktions-Zeitrelais mit eingebauten Kodierschaltern zur Funktionseinstellung. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala.Anschluss mit Schraubklemmen, Zehn einstellbare Zeitbereiche von 0,05 s bis 30 h, Sieben Funktionen einstellbar, 1. Einschaltverzögert, 2. Einschaltwischend, 3. Rückfallverzögert, 4. Ausschaltwischend, 5. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Geeignet für Frontmontage: | nein | Funktion ansprechverzögert: | ja | Funktion rückfallverzögert: | ja | Funktion einschaltwischend: | ja | Funktion ausschaltwischend: | ja | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 25,08* | € 32,78* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,22* | € 32,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,74* | € 33,22* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,97* | € 33,23* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,03* | € 33,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|