Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-S4250184122913 Herst.-Nr.: 110658412014 EAN/GTIN: 4250184122913 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion ansprechverzögert, Funktion rückfallverzögert, Funktion einschaltwischend, Funktion ausschaltwischend, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ... 230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Nennstrom 6A, Zeitbereich 180 ... 108000s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 1, Geeignet für Hutschienenmontage, Breite 22,5mm, Höhe 60mm, Tiefe 60mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszeitrelais, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, zeitrelais btr ansprechverzögert, industrierelais btr, industrierelais, Ausschaltverzögert, Ausschaltwischend, BTR Netcom, BTR Zeitrelais, Blinkend Impuls beginnend, Blinkend Impulse beginnend, Einschaltverzögert, Einschaltwischend, Flink, Multifunktions-Zeitrelais |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,08* | € 32,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,22* | € 32,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,74* | € 33,22* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 24,97* | € 33,23* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,03* | € 33,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|