Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangsadapter 10A KBC10DCC211


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgangsadapter 10A KBC10DCC211
Abgangsadapter 10A KBC10DCC211
Artikel-Nr.:
     3517B-95180394
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBC10DCC211
EAN/GTIN:
     3606480002090
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Kleinverteiler
schneider electric abgangskasten
kleinverteiler

Abgangsadapter 10A KBC10DCC211

Canalis KBA. Abgangsadapter. KBC Abgangsadapter, direkt, variabler Phasenabgriff, 1m Kabel. Nennstrom 10 A, Polzahl L+N+PE, VPE 10. Kabel 3x 1,5mm². Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Polzahl:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
10 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230..400 V
Phasenselektion:
ja
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Steckdose
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 8,481*
€ 10,741*
43 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,50*
€ 10,76*
10
Frei Haus
ab € 8,827*
€ 11,177*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,06*
€ 11,48*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 11,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,741*
€ 12,78179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,971*
€ 11,86549
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,481*
€ 10,09239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.