Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tmax Schalter-Modul MA290T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Striebel Tmax Schaltermodul MA290T 2CPX041417R9999
Striebel Tmax Schaltermodul MA290T 2CPX041417R9999
Artikel-Nr.:
     3517B-95182087
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041417R9999
EAN/GTIN:
     4011617414179

Tmax Schalter-Modul MA290T

Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für Leistungsschalter Tmax, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 48 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 449 mm, unbestückt für den Einbau von 2 Leistungsschalter XT1, XT3, für Sammelschienensystem -polig, Bemessungsstrom In max. 250 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 215 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
215 mm
Mit Abdeckung:
ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
ja
Polzahl:
4
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 61,20*
€ 77,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,29*
€ 77,77*
Frei Haus
ab € 63,06*
€ 79,66*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,79*
€ 82,75*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 66,96*
€ 84,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.